OSG(オーエスジー)
超硬コーナRエンドミル 高精度 ブルノーズ WXS-CPR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
0.5
1
2
3
シャンク径(Φmm)
4
4
6
コーナーR(mm)
0.05
0.3
0.2
0.5
首下長(mm)
6
10
25
35
50
全308種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75688496
品番
WXS-CPR 0.5×R0.05×0°×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,090
刃径(Φmm)
0.5
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬合金
首下長(mm)
6
刃数
2
全長(mm)
50
コーナーR(mm)
0.05
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
超硬エンドミル(コーナR)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75688496
WXS-CPR 0.5×R0.05×0°×6
77033234
AE-CPR4-H 0.5×R0.05×6
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H
OSG(オーエスジー)
1本
¥
4,598
税込
¥
5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)