ナカヤ化学産業
シーシータレビン徳用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(10パック)
注文コード
75689787
品番
K134
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
しょうゆ・ソースなどの調味料を少量分けたいときに使えるタレビン。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
(魚)55×10×22、(豚)46×19×25
色
レッド
容量(mL)
(魚)3、(豚)8
質量(g)
22
内容
魚×9個、豚×6個
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
注意
※お弁当用品