ナカヤ化学産業
とんがりキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(24個)
注文コード
75690295
品番
V124
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ペットボトルに取り付けるだけ。留守中もお庭や花鉢に給水できて便利。ペットボトルを再利用できます。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約39×32×136(1個あたり)
色
グリーン・ベージュ
質量(g)
約9.9( 1個あたり)
耐熱温度(℃)
120