ナカヤ化学産業
シンプルパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
容量(L)
1.2
注文コード
75690530
品番
K628-2
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
角が丸くて洗いやすい、フタ色付きのシンプルな保存容器。本体のみフタをはずして電子レンジ使用可能。
材質
(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)
190×142×63
色
ブラウン
質量(g)
112.2
容量(L)
1.2
耐熱温度(℃)
(本体)140(フタ)70
耐冷温度(℃)
(本体)-20(フタ)-30