曜日別特売

シンプルパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)容量(mL)800注文コード75690548品番K629-2
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

角が丸くて洗いやすい、フタ色付きのシンプルな保存容器。本体のみフタをはずして電子レンジ使用可能。

材質(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン寸法(mm)170×127×53ブラウン容量(mL)800質量(g)87.5耐熱温度(℃)(本体)140(フタ)70耐冷温度(℃)(本体)-20(フタ)-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする