曜日別特売

キッチンフィット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(20個)容量(mL)170注文コード75691081品番K579-2
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

キッチン周りや冷蔵庫内の整理、食品の保存に便利。電子レンジあたため可。シリーズで組み合わせて使用しやすい保存容器です。

材質ポリプロピレン寸法(mm)80×80×50(1個あたり)ホワイト容量(mL)170質量(g)36(1個あたり)耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする