ナカヤ化学産業
キッチンフィット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
容量(mL)
630
注文コード
75691108
品番
K581-1
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
キッチン周りや冷蔵庫内の整理、食品の保存に便利。電子レンジあたため可。シリーズで組み合わせて使用しやすい保存容器です。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
80×240×50
色
クリア
容量(mL)
630
質量(g)
100.7
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20