OPF-45YB 工場扇 大風量 工場用扇風機 45cm 5枚羽根 黄色羽根 ナカトミ 75691528

OPF-45YB 工場扇 大風量 工場用扇風機 45cm 5枚羽根 黄色羽根 ナカトミ 75691528
OPF-45YB 工場扇 大風量 工場用扇風機 45cm 5枚羽根 黄色羽根 ナカトミ 75691528
OPF-45YB 工場扇 大風量 工場用扇風機 45cm 5枚羽根 黄色羽根 ナカトミ 75691528
OPF-45YB 工場扇 大風量 工場用扇風機 45cm 5枚羽根 黄色羽根 ナカトミ 75691528
OPF-45YB 工場扇 大風量 工場用扇風機 45cm 5枚羽根 黄色羽根 ナカトミ 75691528
OPF-45YB 工場扇 大風量 工場用扇風機 45cm 5枚羽根 黄色羽根 ナカトミ 75691528
OPF-45YB 工場扇 大風量 工場用扇風機 45cm 5枚羽根 黄色羽根 ナカトミ 75691528
OPF-45YB 工場扇 大風量 工場用扇風機 45cm 5枚羽根 黄色羽根 ナカトミ 75691528
OPF-45YB 工場扇 大風量 工場用扇風機 45cm 5枚羽根 黄色羽根 ナカトミ 75691528

工場扇 大風量 工場用扇風機 45cm 5枚羽根 黄色羽根

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード75691528品番OPF-45YB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

大風量で遠くまで風が届く!工業用扇風機。
◇風量切替:3段階
首振り角度:約90度
◇首折れ:4段階
◇羽根:径45cm、プラスチック5枚羽根
◇安全装置:120℃ 5A
◇スイッチ:ロータリー式
<ミストキット>
お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。
猛暑での作業や熱中対策に。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。
軽量、コンパクト!簡単に持ち運び可能
タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。

用途
工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工場扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 三脚式 サーキュレーター 送風 換気 熱中対策 猛暑対策
セット内容
扇風機のみ
質量(kg)
6.6
色
羽根:黄色
電流(A)
(強)1.41/1.68(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
(強)129/165(50Hz/60Hz)
電源
AC100V(50/60Hz)
風量(m3/min)
(強)235/261
電源コード(m)
2.4
騒音値(dB)
62/63
風量
3段階
風速(m/min)
(強)279/292(50Hz/60Hz)
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
77.5×68×115-135
取扱説明書:(5.42MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする