サカイトレーディング
デジタルアルコールテスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75693337
品番
SA-2028
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
息を吹きかけるだけ、コンパクトな呼気アルコールテスター5秒程度で計測。
0.25mg/L以上で「DANGER」表示
測定範囲(mg/L)
0.00~0.95 BRAC
寸法(mm)
37×17×100
質量(g)
約38
センサー
半導体式アルコールセンサー
検知時間(秒)
5以内
電源
単4アルカリ乾電池×2本使用(アルコールセンサー用)(別売)
起動時間(秒)
約15~30
精度
±0.05mg/L BRAC
注意
※表示される数値はあくまで目安です。