LION (ライオン事務器)
フリーボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
横(mm)
347
347
365
縦(mm)
235
235
246
色
ブラック
ブラック
ホワイト
透明ブルー
透明
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75693434
品番
FB-135P
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ファイルやサンプル・商品見本を整理・収納するのに便利なワイドタイプです。
色
ブラック
材質
ポリプロピレン樹脂
サイズ
A4判横型
縦(mm)
235
横(mm)
347
背幅(mm)
155
アズワン品番
64-8248-40