80555000BL503 ラックコンテナーT-Sブルー サンコー(三甲) 75693845

 

80555000BL503 ラックコンテナーT-Sブルー サンコー(三甲) 75693845
80555000BL503 ラックコンテナーT-Sブルー サンコー(三甲) 75693845

ラックコンテナーT-Sブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個
名入れなし
内容量1個注文コード75693845品番80555000BL503
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

シンプルな形状で、小型部品をスッキリ収納できます。

用途棚に設置した際、内容物の取り出しが容易なパーツボックス容量(L)8.2ブルー材質PP名入れなし内寸(mm)499×130×148底形状外周リブ外寸法・幅(mm)135外寸法・高さ(mm)153外寸法・奥行(mm)515
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~19までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量20以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする