F-VBF241-6 ツールペンケース<ピープ>(フラットタイプ) コクヨ 75694204

 

F-VBF241-6 ツールペンケース<ピープ>(フラットタイプ) コクヨ 75694204
F-VBF241-6 ツールペンケース<ピープ>(フラットタイプ) コクヨ 75694204
F-VBF241-6 ツールペンケース<ピープ>(フラットタイプ) コクヨ 75694204
F-VBF241-6 ツールペンケース<ピープ>(フラットタイプ) コクヨ 75694204
F-VBF241-6 ツールペンケース<ピープ>(フラットタイプ) コクヨ 75694204
F-VBF241-6 ツールペンケース<ピープ>(フラットタイプ) コクヨ 75694204
F-VBF241-6 ツールペンケース<ピープ>(フラットタイプ) コクヨ 75694204
F-VBF241-6 ツールペンケース<ピープ>(フラットタイプ) コクヨ 75694204
F-VBF241-6 ツールペンケース<ピープ>(フラットタイプ) コクヨ 75694204
F-VBF241-6 ツールペンケース<ピープ>(フラットタイプ) コクヨ 75694204
F-VBF241-6 ツールペンケース<ピープ>(フラットタイプ) コクヨ 75694204
F-VBF241-6 ツールペンケース<ピープ>(フラットタイプ) コクヨ 75694204

ツールペンケース<ピープ>(フラットタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ピンクテラコッタ
内容量1個注文コード75694204品番F-VBF241-6
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

”スタメン文具”がおしゃれにキマるツールペンケース〈ピープ〉にコンパクトに持ち運びができるフラットタイプが新登場!
フラットな形状なのでカバンに収納しても収まりがよく、書類やノートと重ねてもかさばりにくいため、持ち歩きに便利です。
お気に入りの文具は透明ポケットに入れて、見せて収容!機能性重視のペンや文具はインナーケースに入れて隠せます。
インナーケースには、クリップやふせんなどの収容に便利なメッシュポケットが付いています。

開閉ファスナーピンクテラコッタ材質透明ケース:PVC、インナーケース:ポリエステル、芯材:PP外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×20×100繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする