曜日別特売
12013261R00 ハンドルカバー極太 2L バレンタイン レッド TURN 75694371

12013261R00 ハンドルカバー極太 2L バレンタイン レッド TURN 75694371
12013261R00 ハンドルカバー極太 2L バレンタイン レッド TURN 75694371
12013261R00 ハンドルカバー極太 2L バレンタイン レッド TURN 75694371

ハンドルカバー極太 2L バレンタイン レッド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本注文コード75694371品番12013261R00
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ベース極太ゴム+生地+ビニールカバーのシンプルタイプ
材料から縫製までメーカー工場による純国産製

用途ハンドル直径(外径)46cm用
注意
※サイズの大きな商品を装着しないで下さい。
※運転時に空回りし思わぬ事故に繋がります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする