曜日別特売
AFHP-1200 アメリカンフェンス用柱 ダイマツ 75694536

 

AFHP-1200 アメリカンフェンス用柱 ダイマツ 75694536
AFHP-1200 アメリカンフェンス用柱 ダイマツ 75694536
AFHP-1200 アメリカンフェンス用柱 ダイマツ 75694536

アメリカンフェンス用柱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
高さ(mm)1200
内容量1本注文コード75694536品番AFHP-1200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ジョイントを使って取り付けることでフェンスを自立させることができるアメリカンフェンス専用柱です。
フェンスの両脇に取り付けることで、フェンス単体でも自立させることができます。
簡易的なパーテーションやディスプレイ用フェンスとしてなど、アイデア次第でフェンスの使い道を大幅にアップさせることができます。
フェンスを設置できなかった場所でも、地面が平らであれば使用可能!

直径(Φmm)31.8高さ(mm)1200寸法(幅W×奥行D)(mm)400×50(プレート)厚さ(mm)4.5質量(kg)約2材質溶融亜鉛メッキ/ドブメッキ付属品黒キャップシルバー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする