曜日別特売

ハンドルカバー極太 SW プリンセス ブルー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本注文コード75694757品番1201A262B00
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ベース極太ゴム+生地+ビニールカバーのシンプルタイプ
材料から縫製までメーカー工場による純国産製

用途ハンドル直径(外径)37cm用
注意
※サイズの大きな商品を装着しないで下さい。
※運転時に空回りし思わぬ事故に繋がります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする