OSG(オーエスジー)
超硬ストレートリーマ CRM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.73
注文コード
75696713
品番
CRM 0.73
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
1276
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク
ストレートシャンク
刃形
ストレート
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
50
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
2
刃径(Φmm)
0.73
コーティング
ノンコート
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)