曜日別特売
CQ20-331-H 7MPa 圧力スイッチ CQ20 長野計器 75699016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

圧力スイッチ CQ20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~7
接点H:上限1接点
材質(接続部)CAC203
内容量1個注文コード75699016品番CQ20-331-H 7MPa
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

マイクロスイッチ式のため、スナップアクションによる安定した開閉が得られます。
耐振性にすぐれ、現場形として直接、機器に取付けてご使用することができます。
感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。
液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。

取付パネル取付(立型)接続ねじG3/8B材質(接続部)CAC203圧力レンジ(MPa)0~7接点H:上限1接点取出口【電線】樹脂製ケーブルグランドΦ6~10測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所耐圧力性圧力レンジの1.5倍使用環境温度(℃)-20~60精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)測定精度±3%maxP.(達成計±3%F.S.)温度係数0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)スイッチマイクロスイッチ材質(ケース)ADC12/黒色構造防滴形(IP43相当)質量(kg)約1
注意
※圧力スイッチを選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~65%範囲内で使われるように圧力レンジを選定してください。
※また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする