曜日別特売

防炎ターポリン幕【SOS 要救護者が 人います】紐付き H1800×W3600mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可8日以内出荷とは
内容量1枚注文コード75701906品番6300093127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

津波や洪水、災害時に周囲へ助けを求める手段として最適な横断幕です。赤色を使用しているので遠くからでも発見されやすいです。屋外で使用する際には風で飛ばされないように紐を使用できます。ぶら下げる際にも便利です。要救護者の人数の記入ができるので遠い相手へ伝えることができます。

用途災害時、周りに助けを求める際の手段として。付属品紐(4mm金剛打ロープ60cmカット)仕様周囲ロープ縫込み縫製、ハトメ300ピッチ寸法(mm)1800×3600質量(kg)2.5印刷片面インクジェット出力表示内容SOS 要救護者が 人います
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする