曜日別特売
CUR-78 ロールポリ袋 クルポリ サンキョウプラテック 75702087

CUR-78 ロールポリ袋 クルポリ サンキョウプラテック 75702087
CUR-78 ロールポリ袋 クルポリ サンキョウプラテック 75702087
CUR-78 ロールポリ袋 クルポリ サンキョウプラテック 75702087

ロールポリ袋 クルポリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)800
厚さ(mm)0.035
透明
材質LLDPE
内容量1本(10枚)注文コード75702087品番CUR-78
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

定番の「エコ袋」にロールタイプが新登場!
コンパクト収納が可能!!
45L/70L/90Lの3サイズ
ミシン目付で切取り簡単

材質LLDPE厚さ(mm)0.035幅(mm)800高さ(mm)900形状ロール透明サイズ70L種類平袋入数(枚)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする