曜日別特売

ストレーナーRFメッシュ STRL-RFM40

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード75702265品番2159-98
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)

材質メッシュ:SUS304、フレーム:HDPE線径(Φmm)0.25目開き(μm)385
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする