曜日別特売
1991407 木工粗切り用ジグソーブレード LENOX(レノックス) 75704546

木工粗切り用ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(5本)注文コード75704546品番1991407
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。
釘入り木材の切断も可能
6山

用途木材粗切り(釘入り可)・高速切断(7.9~44.5mm厚)全長(mm)101.6幅(mm)9.2刃厚(mm)1.3山数6タイプB406T取付方式ワンタッチアズワン品番64-8345-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする