曜日別特売
LDG32T・N/11/20/19SL/R【ワケあり】 直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電) アイリスオーヤマ 75705467

LDG32T・N/11/20/19SL/R【ワケあり】 直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電) アイリスオーヤマ 75705467
LDG32T・N/11/20/19SL/R【ワケあり】 直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電) アイリスオーヤマ 75705467

直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード75705467品番LDG32T・N/11/20/19SL/R【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(g)235タイプ40形消費電力(W)10.8~10.5定格電圧(V)100~242口金G13全光束(Lm)2000平均演色評価数(Ra)83直径×長さL(Φmm×mm)26.5×1198.7色温度(K)5000寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)190.4光色昼白色給電方式両側電球の種類LED
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする