アイリスオーヤマ
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)
施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
質量(g)
235
タイプ
40形
消費電力(W)
10.8~10.5
定格電圧(V)
100~242
口金
G13
全光束(Lm)
2000
平均演色評価数(Ra)
83
直径×長さL(Φmm×mm)
26.5×1198.7
色温度(K)
5000
寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
190.4
光色
昼白色
給電方式
両側
電球の種類
LED
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06135039
LDG32T・N/11/20/19SL/R
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る