曜日別特売
【ワケあり】 お絵描きスクリーン シンコール 75705571

 

【ワケあり】 お絵描きスクリーン シンコール 75705571
【ワケあり】 お絵描きスクリーン シンコール 75705571
【ワケあり】 お絵描きスクリーン シンコール 75705571

お絵描きスクリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚(1m)
注文コード
75705571
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥23,980¥15,980

映像の投影にも適した、接着剤で貼りつけるホワイトボードシート。ホワイトボードマーカーで書き消しができ、マグネットも使用可能。壁面に施工できてスペースを有効活用。書き消しと映写に特化したシートです。プレゼンテーションにも最適です。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の約3%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約4枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(m)
1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
非防火
材質
書き消し可能なスクリーン/鉄粉シート/基布
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
0.7
質量(kg)
約1.6(m2)
色
ホワイト
種類
映写ホワイトボードシート
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆規制対象外
注意
※データは目安であり、保証値ではありません。
※施工説明書をよくお読みのうえ正しく安全に施工してください。
※保管は横置き保管してください。
※メーカーHPやカタログで施工説明書や注意事項などをよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする