MBL-75M5-C【ワケあり】 中量ラック 300kg 連結 高さ2100mm モノタロウ 75705607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBL-75M5-C【ワケあり】 中量ラック 300kg 連結 高さ2100mm モノタロウ 75705607
MBL-75M5-C【ワケあり】 中量ラック 300kg 連結 高さ2100mm モノタロウ 75705607
モノタロウ

中量ラック 300kg 連結 高さ2100mm

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可お客様組立品当日出荷とは
この商品は間口・奥行・色など33種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
間口(mm)
1500
奥行(mm)
620
色
ホワイトグレー
注文コード
75705607
品番
MBL-75M5-C【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)アウトレット
¥33,980¥27,980

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり 2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面
ベース付きだから、床を傷つけません。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
総耐荷重(kg)
2000
耐荷重(kg/段)
300
色
ホワイトグレー
棚段数(段)
5
間口(mm)
1500
奥行(mm)
620
高さ(mm)
2100
棚板内寸・間口(mm)
1440
棚板内寸・奥行(mm)
580
質量(kg)
84
材質(本体)
スチール
付属品
支柱×2、棚板×10、ベースプレート×2、間口桟×4、棚受×6、奥行桟×4、セーフティーピン×16
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ボルトレス
タイプ
連結
板厚(mm)
天地板:70、棚板:40
棚段数
5
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
55
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1555×620×2100
外寸法・奥行(mm)
620
均等耐荷重(kg/台)
2000
外寸法・間口(mm)
1555
均等耐荷重(kg/段)
300
取扱説明書:
注意
※こちらは連結用の商品となります。連結用のみ単体ではご使用できません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-25
用途: 倉庫内で部品置き場として活用
トクラス株式会社 様(製造業)

高さ・奥行きがたっぷりあるので、収納量も多く使いやすいです。
整理整頓が行き届いて、倉庫がとても片付きました。

対象商品 : 18508744
2020-05-01
用途: 倉庫の収納に。堅牢です。
製造業

モノタロウブランド全品15%キャンペーン時に、奥行き700mmのホワイトグレーの単体ラックと、増連ラックを購入しました。
増連ラックは、既存の単体ラックの支柱を利用してラックを増設するもので、私の場合、間口が955mmの単体ラックと1255mmの増連ラックを購入しました。このような場合、1255mmの単体と955mmの増連と完成後の形状は同じで合計金額が安くなるので、発注時に比較して決めると良いと思います。
床を保護するために支柱のベースの下に2x4の木材を取り付けたかったのでベース板金に小さな穴を2個ずつ開け、ステンコースレッドで固定しました。最初から取り付け穴を複数個開けておいてもらえると有難いです。
フレームはプラハンマー1本で組み立て可能とのことでしたが、勘合部が奥までなかなか入らず、ロックピンの挿入が結構困難でした。最終的に、長さ80cmくらいの2x4の木材で叩くのが一番簡単に入りました。
組み立てには順番があり、取説通り、奥行き桟を先に取り付け、その後に間口桟を取り付けないと組み立てできません。一台作れば、後は簡単に組み立てできると思います。
棚板は最上段、中段、最下段ともに各段共通で、同じ物が5段分供給されます。奥行き700mmの場合、各段は奥行き220mmの棚板3枚で構成されています。
組み立て後は堅牢で、外観、強度ともに満足しています。ただし商品写真のように最上段と最下段を含めて5段なので、丈が2100mmでは棚の間隔が開き過ぎます。棚受けは中段3段分、6本しか供給されません。
最上段を下げ、最下段を上げて普通の棚として効率的に使うために、オプションの棚受けを発注中です。棚受けは最初から5段分、合計10本を同梱しても良いのではと思います。

対象商品 : 18508726
2018-04-30
用途: 商品仕分けの棚
甲南電設工業株式会社 様(建設業・工事業)

とてもしっかりしており、丈夫でなんでもおけましたよ。

対象商品 : 08208417
2017-09-08
用途: 社内倉庫の整頓用
建設業・工事業

どうタイプのものを連結して仕様、しっかりしていて良い買い物をしたと思う。

対象商品 : 18508692
2016-12-18
用途: カステラの資材置き
製造業

十分頑丈なわりに、ハンマーひとつで組み立てがとても簡単。
先にひとつ買っていたものの、継ぎ足しに買いました。
あと、一組購入しようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする