CKD
MHG3シリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
管接続口径
3/8
注文コード
75705835
品番
MHG3-10-25-AC100V【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,450
¥
8,598
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
管接続口径
3/8
ポート数
3
ねじの種類
Rc
定格電圧(V)
AC100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。