- 用途
- 主にインターフォンの配線用
その他小容量の信号用、制御用配線に
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 芯数(C)
- 20
- 全長(m)
- 100
- ケーブル外径(Φmm)
- 8.1
- 概算質量(kg/km)
- 99
- 厚さ(mm)
- 1.0(PVC外被)
- 導体
- 中心層/2、一層/6、二層/12
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 色
- 灰
- 種類
- 通信ケーブル
- 絶縁体厚さ(mm)
- 0.18
- 導体抵抗(Ω/km)(20℃)
- 56.8以下
- 絶縁抵抗(MΩ/km)
- 1000以上
- 導体外径(Φmm)
- 0.65
- 耐電圧(V/min)
- AC350