用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス質量(g)2600電源(V)AC100(50/60Hz)定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格消費電力(W)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270保護等級IP65色温度(K)5000定格入力電流(A)0.69保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式設置場所屋内/屋外使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)100~290明るさ(Lm)10000光色昼白色電球の種類LED商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)