ASK-50【ワケあり】 Amacho 英小文字刻印 活字体セット 5.0mm 尼崎彫刻工業 75706131

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Amacho 英小文字刻印 活字体セット 5.0mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75706131品番ASK-50【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,920
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番509-9641セット内容a~z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)1.6文字種別英字商品状態※理由あり(未使用・未開封)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする