曜日別特売
PT60M-Z3FF-RYG【ワケあり】 積層信号灯PT60Mシリーズ AUTONICS(オートニクス) 75706307

写真

積層信号灯PT60Mシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は取扱説明書など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75706307
品番
PT60M-Z3FF-RYG【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)アウトレット
¥15,980¥8,798

誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
外径(Φmm)
60
電源電圧(V)
AC100~240
動作
点灯/点滅/ブザー
取得規格
CE,UL,ROHS
ケーブル長(mm)
530±100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする