曜日別特売
RC124【ワケあり】 Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト 75706325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC124【ワケあり】 Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト 75706325
RC124【ワケあり】 Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト 75706325

Vベルト C形 レッド

(7件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
ベルト上幅(mm)
22.0
注文コード
75706325
品番
RC124【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,420販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)アウトレット
¥9,6987,798

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ベルト上幅(mm)
22.0
ベルト高さ(mm)
14.0
有効ピッチ周長さ(mm)
3150
呼び番号
124インチ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
7239
タイプ
スタンダード
種類
Vベルト
使用温度範囲(℃)
-40~+70
角度(°)
40
電気抵抗値
50MΩ以上
JIS規格
標準以外
材質(ベルト)
ゴム
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
150
ベルト形
C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-21
用途: 一年で破断寸前です。

クボタのSR265に今年取り付けました。
アクセスが厳しくてやっと取り付けました。当面したくないと思ったら…。
一年(約2町弱)で、破談寸前です。
値段もいいのに残念です。もう二度と買いません。

対象商品 : 35981276
2022-05-26
用途: 機械のベルト
農・林・水産業

商品の発送も早く、梱包も丁寧にされでしま。近くの店でもお取寄せだったのですが、こちらの方が安く買うことが出来ました。

対象商品 : 35981346
2019-04-17
用途: コンバインの脱穀駆動ベルト用に(昨年、稲刈り途中でブチ切れたので)
農・林・水産業

三ツ星さんのベルトなので安心して使用できると思います。本来はもっと強度のある番手が必要ですが、年間で1日くらいしか使用しないので、これで十分だと思います。お値段もリーズナブルでよろしい!

対象商品 : 35981321
2016-08-30
用途: 米の脱穀作業
農・林・水産業

Cベルトと言うことで、発送にやや時間がかかった様ですが、殆どの、ホームセンターになく安くて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35981434
2017-12-24
用途: 農業機械 コンバイン 脱穀ベルト
農・林・水産業

曲げに強いと言われていましたが、30時間位でクラッカーが全体に6~7か所ベルトコードまで達する亀裂が入りました。

対象商品 : 35981346
2015-11-10
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

実働50時間程度の使用に内部亀裂が入りブロック状に飛び散・・ってしまった・・・・・
長期保管品なのかな?

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
不良品が届いた等お気づきの点がございましたら、お手数ですが弊社問い合わせ窓口迄ご連絡頂けると幸いです。

対象商品 : 35981556
2013-02-16
用途: 送風機ベルト
三電工業所建設業・工事業

全く問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする