曜日別特売
LB008【ワケあり】 レバーブロックL5形 KITO(キトー) 75706368

LB008【ワケあり】 レバーブロックL5形 KITO(キトー) 75706368
LB008【ワケあり】 レバーブロックL5形 KITO(キトー) 75706368
LB008【ワケあり】 レバーブロックL5形 KITO(キトー) 75706368

レバーブロックL5形

(6件のレビュー)
取扱い終了
定格荷重(t)0.8
内容量1台注文コード75706368品番LB008【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,590

小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。
ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。
高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。

作動荷重(kg)
1200
(JIS B8819に規定されている「作動試験の作動荷重」であり、テストロードの数値です。実際の作業で負荷できる荷重ではありません。)
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)定格荷重(t)0.8標準揚程(m)1.5フック間最小距離(mm)280手引力(kg)29ロードチェーン線径(mm)5.6掛数1質量(kg)5.7(標準揚程の場合)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。寸法a(mm)144寸法t(mm)14寸法D(mm)245寸法e(mm)97寸法C(mm)280寸法b(mm)119寸法s(mm)35.5寸法g(mm)23.5手にかかる力(N)[kg]284[29]荷造質量(kg)6ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1揚程1m増し増加質量(kg)0.7
注意
※特殊環境でのご使用には適しておりません。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06317683
2023-02-13
用途: 積み荷の固定など
建設業・工事業

やっぱりキトー
安い外国産で、同等の性能のものも持っていますが、力をかけたらフックが伸びてしまいました。
トラックの走行中に積み荷の固定が緩んだら、大事故にもつながりかねません。
キトー製は、ずっと使ってきましたが、安心感が違います。
レバーブロックを選ぶなら、おすすめです。

対象商品 : 06317683
2023-04-08
用途: 伐採した丸太の固定に使用
有限会社大石勝蔵商店農・林・水産業

トラックに丸太を固定するのに使用しています。
今まで使用している物よりも、返しがあり強く固定出来ます。使用方法も分かりやすく、力の弱い人でも使いやすいと思います。

対象商品 : 06317683
2020-09-17
用途: 機器メインテナンス・牽引作業
三興開発株式会社製造業

軽量で堅牢で大変使いやすくラッチ操作も確実で優れたものでした。

対象商品 : 06317701
2018-09-10
用途: 鋼材荷締め
月星商事株式会社卸売・小売業

スムーズに荷締めができ、快適に使用できています。改善点は特にありません。

1が参考にしています
対象商品 : 06317692
2017-08-18
用途: 機器メインテナンス

いつも使い慣れているから とても使いやすい。
何台あってもいいですね

1が参考にしています
対象商品 : 06317692
2012-10-14
用途: トラックの荷締め
株式会社あしだ

十分です。あとは、フリーになるときが、わかりやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする