曜日別特売
ML805【ワケあり】 充電式LEDスタンドライト マキタ 75706429

ML805【ワケあり】 充電式LEDスタンドライト マキタ 75706429
ML805【ワケあり】 充電式LEDスタンドライト マキタ 75706429

充電式LEDスタンドライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75706429品番ML805【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,700

防じん・防滴タフな光
AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える
バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )
縦方向360°回転可能
照度 High1,150lx(Low750lx)
キャリングハンドル
ACコードすっきり収納
三脚&バイス取付可能(別販売品)

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番494-0440質量(kg)2(バッテリ除く)電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<Low>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low>約16.5/8光源LED20灯10W照度(Lx)High 1150、Low 750バッテリー容量(Ah)3.0/6.0防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)光束(Lm)High 750、Low 450適合バッテリーA-60464、A-60698、A-60442、A-58235商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
注意
※バッテリ、充電器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする