曜日別特売
NF125-SVF 3P 75A【ワケあり】 ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 75706587

ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は定格電流・極数・素子数・フレームなど65種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格電流(A)
75
フレーム(AF)
100
注文コード
75706587
品番
NF125-SVF 3P 75A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥54,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,980¥17,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
定格電流(A)
75
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/10・AC440V 20/20・AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・AC200V 50/50・DC125V 15/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・DC12
フレーム(AF)
100
質量(kg)
0.85
定格絶縁電圧(V)
600
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
アイソレーション
規格
電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
接続方式
表面形
漏電遮断器仕様
無
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×130×90
定格インパルス耐電圧(kV)
8
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
開閉寿命(回)
機械的:15000、電気的:8000
トリップボタン
有
逆接続
可
極数・素子数
3P
最大電圧(V)
適用AC500V級、DC100V級
電流の種類
AC/DC共用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37613667
2019-05-29
用途: 風力発電の遮断器として利用
電気・ガス・熱供給・水道業

バッテリーと風力発電変換機の間に遮断器として取り付けました。各機器との配線接続が解放状態で接続できる(バッテリーとの接続で+,-接触短絡の心配が無い)ため安心して作業ができるし、機器の保護もできています。

対象商品 : 37613685
2017-08-07
用途: 機器制御盤内にて使用
株式会社サイメクス 様(製造業)

このシリーズをいくつか使っておりますが、造りもしっかりしており気に入っております。
種類が多くてどんなときにどんな製品を使えばよいのか、モノタロウサイト内で選定をアシストしてくれるようなシステムがあると助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする