曜日別特売
- 業務用ワンタッチコアレス 西日本衛材 75706654

- 業務用ワンタッチコアレス 西日本衛材 75706654
- 業務用ワンタッチコアレス 西日本衛材 75706654

業務用ワンタッチコアレス

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個(6ロール×170m)注文コード75706654品番-
1月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

業務用のワンタッチコアレスです。
107mm×170m。
再生紙100%。

タイプシングル使用場所トイレ長さ(m)170種別芯なし(太穴)材質再生紙幅(mm)107ホワイト香り無香グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 事務所内
鉱業

今までのトイレットペーパーは最後まで使い切れず、芯なしなのにも関わらず芯を捨てるような感じになっていました。結局もったいないのと手間がかかるので色々お試し中のトイレットペーパー難民です。これで最後まで使い切れるようであればこちらにしたいけど、まだ使い切ってないのでこれから検証です。

2025-12-10
用途: 170mもありしっかりしている。
株式会社三豊セゾン農・林・水産業

170mもありしっかりしているので、再度購入しようと思っています。

対象商品 : 75706654
2024-04-09
用途: トイレ
ヘイ工房自動車・二輪車・自転車関連業

長さがあるので長持ちして、芯もないので、ゴミも出なく大変いい商品です。

対象商品 : 75706654
2020-03-04
用途: トイレ
サービス業

床に放置されたり、芯のゴミすてはストレスなので、助かる。巻きが長くて交換の手間が減るのも良い!!その分、1ロールが重いので運ぶときや棚からの落下には注意です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする