曜日別特売
BL-100SC-05【ワケあり】 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05 興研 75706745

電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
75706745
品番
BL-100SC-05【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,770

PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。
面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。

用途
溶接
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種別
大風量形PAPR/半面体
付属品
充電池、充電器、吸気口キャップ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)
質量(g)
383以下(バッテリー含む)、206(マスク本体)
規格
PL1
定格電圧(V)
7.4
定格容量
1620mAh
国家検定合格番号
第TP9号
公称稼動時間(時間)
約10
充電時間(時間)
約3
材質(面体)
シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
95以上
充電可能回数
約300
適合フィルター
BLA-6C
稼働時間(時間)
約12~22
注意
※防毒マスクではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする