防じん用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711H-04 Plus 電池・充電器付
スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。
スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。
ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載
面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風
超高視界の全面アイピース設計
シリコーン素材で耐久性が高い接顔部
傷に強い特殊コーティングアイピース
- 仕様
- 指定保護係数:1000、漏れ率:S級(0.1%以下)、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000
- 性能
- 【電動ファン】大風量形【ろ過材】PL3(粒子捕集効率:99.97%以上)
- 質量(g)
- 753以下
- 種類
- 【面体】直結式面体形
- 使用温度範囲(℃)
- 5~40
- 吸気抵抗(Pa)
- 135以下
- フィルター
- BRD-82
- 電池
- 専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)
- 排気抵抗(Pa)
- 65以下
- 防塵防水性能
- IPX4相当
- ろ過材の種類
- BRD-82
- 充電時間(時間)
- 約3
- 型式検定合格番号
- 第TP81号
- 二酸化炭素濃度上昇(%)
- 2以下
- 充電可能回数
- 約300
- 稼働時間(時間)
- 約6、【実勢】約6.5~10
- 内容量
- 1セット
電動マスク の新着商品
カテゴリ




























