曜日別特売
WB0112465【ワケあり】 スキャントロリボン T115A SATO(サトー) 75706831

スキャントロリボン T115A

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(300m×3巻)注文コード75706831品番WB0112465【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,98012,980

T112Dの後継商品。
コート紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーで代表的なセミレジン系リボンです。
主にスキャントロ系で使用されています。
特に、平滑性の低い紙で印字適性が優れています。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様裏巻対象機種スキャントロニクスシリーズ幅(mm)リボン:111種類セミレジン適合リボンT115A巻数(m)300巻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする