曜日別特売
6XV1870-3QH20【ワケあり】 イーサネットケーブル 2m SIEMENS 75706901

イーサネットケーブル 2m

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75706901
品番
6XV1870-3QH20【ワケあり】
在庫数量:残り6点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,780販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)アウトレット
¥7,698¥6,698

Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:2m●シリーズ:6XV1870●コード番号:203-3342
アズワン品番
65-7467-23

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする