曜日別特売
N31BU【ワケあり】 FBトレー 44cm長角トレー 大 マルケイ(国際化工) 75707050

FBトレー 44cm長角トレー 大

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は色など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
75707050
品番
N31BU【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,570販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)アウトレット
¥1,998¥1,698

優れた耐熱性と強度を持つFRP素材を活かして作られたのがFB(ファイバー)トレー。
熱による変質、変形も無く、熱風消毒も可能。食品衛生法の適合品なので安心です。大量給食施設などの衛生面での問題にも、お応えできます。
持ち運びに便利なリブが付いています。指にかかりやすいL字型設計で持ちやすく、サービスの能率も向上します。
重ねても、隙間ができる設計。通気性がよく、上下のトレー間の密着を防ぎます。トレーの乾燥や洗浄の手間、時間の無駄が省けます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ブルー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
高さ(mm)
21
短辺(mm)
329
長辺(mm)
440
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
注意
※暗色製品は、色ムラが出ることがあります。
※絵付き製品は、絵柄のはがれ防止のため、樹脂リッチに成形しています。製品の縁部分に樹脂がたまり、絵柄がかすれて見えることがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする