業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ!液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※従来品比単4:LR03EJ使用推奨期限2025年3月以前品※)
エボルタは電池の持ちが良いのでストレスを感じないで使っています。品質の割にはアルカリ電池との値差が小さい長持ちして、使用頻度が低い機器に使っても液漏れがしないなど重宝しています
普段はモノタローさんの乾電池ですが交換に手間がかかる機会などに使用してます 長持ちします
安定した品質で電池の持ちが良いという点を重視して購入しました。