用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに商品状態※理由あり(未使用・未開封)定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363電線長さ(m)50特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様屋内・屋外兼用質量(kg)11定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)使用環境温度(℃)0~35