曜日別特売
VC-1100【ワケあり】 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 75707226

VC-1100【ワケあり】 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 75707226
VC-1100【ワケあり】 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 75707226
VC-1100【ワケあり】 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 75707226
VC-1100【ワケあり】 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 75707226
VC-1100【ワケあり】 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 75707226
VC-1100【ワケあり】 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 75707226
VC-1100【ワケあり】 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 75707226
VC-1100【ワケあり】 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 75707226
VC-1100【ワケあり】 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 75707226
VC-1100【ワケあり】 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 75707226
VC-1100【ワケあり】 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 75707226
VC-1100【ワケあり】 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 75707226

集じん機

(31件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台質量(kg)5.5注文コード75707226品番VC-1100【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800

●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください)
●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます
●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます
●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です
●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です
●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています

用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引商品状態※理由あり(未使用・開封済み)材質(本体)PP付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)5.5タイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×350×435本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×350×435吸込仕事率(W)160集塵容量(L)(乾燥)15/(液体)12風量(m3/min)2.5電源コード(m)2.5真空度(kPa)16最大真空圧(kPa)16
取扱説明書:(1.27MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※以下のものは吸込まないでください(火災やけがの現認になります)・金属の研削、切断作業時に発生する火花・火のついた、たばこの吸い殻など高温度のもの・引火性物質(ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料など)、爆発性物質(ニトログリセリンなど)、発火性物質(アルミニウム、亜鉛、マグネシウム、チタン、赤リン、黄リン、セルロイドなど)・釘、カミソリの刃など鋭利なもの・油、熱湯、薬液、洗剤など発泡性のある液体
※雨中・湿気の多い場所での使用はしないでください
※湿式で使用された後は、タンク内を十分乾かしてから乾式集じんを行なってください(濡れた状態のままで乾式集じんを行ないますとフィルタ表面に粉じんがはり付き目詰まりの原因になります)
※乾式使用時にカートリッジフィルターなしで粉じんを吸込むと吸込んだ粉じんが飛散することになりますので必ずカートリッジフィルタを装着して集じん作業を行なってください
※タンク内に溜まったものは運転終了後排出してください(そのまま放置しますと、悪臭やカビ、錆発生の原因になります)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: 各所の掃除用(施設清掃)

通常の清掃には特に問題はありません。ゴミが多く汚れがひどい場所で使用した場合(木屑など)、本体ホース取り付け部本体側、ホース内に詰まります。また、ごみが紙パック内に溜まりすぎると、重さで紙パックの取り付け部分が破れて、掃除機内に散らばってしまうのが残念なところです。紙パックもう少し縦長に改善出来ないでしょうか?

2025-04-03
用途: よく吸います

よく吸ってくれます。ただアタッチメントには改良の余地があると思います。

2021-09-20
用途: 車内清掃、研磨カスの回収
その他業種

なかなかの吸引力で、本体も軽いので持ち運びも便利です。かなり大きめのスイッチが使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 60850711
2021-03-30
用途: 車内清掃

パワフルで非常に良いと思います。ただ、たまったごみ処理が少し大変です。

6が参考にしています
対象商品 : 60850711
2020-08-08
用途: 自動車車内清掃
カーライフサポートショップ ディーン

想像以上にパワフルです。メンテナンス性もよくこれを選んで正解でした・

2が参考にしています
対象商品 : 60850702
2020-10-06
用途: 研磨したパテの集塵と保存車輌の電車内清掃
岩見沢赤電保存会その他業種

通常の掃除機では吸えない細かい粉塵も問題無く吸えるので重宝してます。
性能的には申し分ないですが、パイプ部分の繋ぐ所が割れやすく、改善を求めたい所です。
そこだけが唯一の不満点です。

13が参考にしています
対象商品 : 60850702
2020-09-26
用途: 塗装作業前の清掃、さび落とし
Moritronix建設業・工事業

吸い込み能力、持ち運びのポータビリティにも満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 60850702
2020-07-29
用途: 塗装工場での車内清掃と床掃除
廣栄鈑金塗装

思っていたより取回しも良く吸引力も良いしお値段もお手頃で良い買い物でした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする