Panasonic(パナソニック)
酸化銀電池
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75707233
品番
SR-516SW
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
時計用
タイプ
酸化銀電池
電圧(V)
1.55
寸法(Φ×mm)
約5.8×1.65
質量(g)
約0.2
仕様
【相当品】317、D317、V317、566
注意
※商品の色は画面の見え方などにより、実物とは異なる場合があります。