トーステ
管用ネジ付アダプター SUS304 2P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
1.5S×32A
1S×10A
1S×15A
1S×20A
1S×25A
1.5S×15A
1.5S×20A
1.5S×25A
1.5S×32A
1.5S×40A
2S×25A
2S×32A
2S×40A
2S×50A
2.5S×65A
3S×80A
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75707757
品番
21MDS SUS304 2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
呼び径
1.5S×32A
材質
SUS304
全長(mm)
65
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
62
寸法A(mm)
65
寸法F(mm)
33
寸法S(mm)
41
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
100
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
65
寸法I(mm)
50
寸法J(mm)
35.7
寸法G(mm)
37.5
寸法K(mm)
135
商品豆知識
配管工事を支える補助部材