曜日別特売

管用ネジ付アダプター SUS304 2P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径2S×32A
内容量1個注文コード75707784品番21MDS SUS304 2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
呼び径2S×32A材質SUS304全長(mm)70寸法L(mm)100寸法H(mm)62寸法A(mm)70寸法F(mm)46寸法S(mm)50寸法D(mm)-寸法E(mm)100寸法B(mm)70寸法C(mm)70寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)50寸法K(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする