曜日別特売

管用ネジ付アダプター SUS316L 2P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径15A×15A
内容量1個注文コード75707854品番21MDS SUS316L 2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
呼び径15A×15A材質SUS316L寸法A(mm)35寸法F(mm)18.4寸法S(mm)24寸法E(mm)60寸法G(mm)21.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする