WE-788 ガラスキャニスター チューリップ WECK 75707996

WE-788 ガラスキャニスター チューリップ WECK 75707996
WE-788 ガラスキャニスター チューリップ WECK 75707996
WE-788 ガラスキャニスター チューリップ WECK 75707996

ガラスキャニスター チューリップ

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード75707996品番WE-788
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449

【WECK TULIP】 世界中で愛されるガラスメーカー・WECKのグラスシリーズです。シンプルで安全な煮沸密閉のシステムで、ジャムやソースなどの食品を長期保存することが最大の特徴、プロの料理人からも支持されています。
WECKはリサイクルガラスを50~70%使用して作られており環境にやさしく、ガラスそのものがもつ素朴な薄緑色も楽しめます。

用途
生活雑貨
容量(mL)
40
品番
WE-788
高さ(mm)
60
直径(mm)
56
材質
ソーダ石灰ガラス
カップ形状
チューリップ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 自家製調味料に利用
サービス業

WECK製品は高品質で、いろいろなサイズのものを利用しております。
今後も取り扱い商品として継続を望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする