イヴァーク キャニスター ロングハンドル 46oz PP09-EDLBKR

イヴァーク キャニスター ロングハンドル 46oz PP09-EDLBKR - EVAK(イヴァーク)

ハンドルを押し下げるだけで容器内の空気が簡単に抜け保存できます。
コーヒー豆やパスタなどの保存に便利です。

材質
ハンドル:ABS・シリコン、本体:ガラス
容量(mL)
1300
外寸法(mm)
110×H300
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04851441PP09-EDLBKR
¥6,000
¥5,498
¥6,048(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする