曜日別特売
4934C001 トナーカートリッジ 064H マゼンタ 純正トナーカートリッジ Canon 064 Canon 75708737

純正トナーカートリッジ Canon 064

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
マゼンタ
印字可能枚数約10400枚
内容量1本注文コード75708737品番4934C001 トナーカートリッジ 064H マゼンタ
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

レーザープリンタ用 純正品

適合メーカーキヤノン/Canon対応機種LBP722Ci/MF832Cdwマゼンタ種別純正品印字可能枚数約10400枚タイプ大容量エコマーク認定認定アズワン品番65-2322-96RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号21 132 002
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は、個人宅へは配送不可となりますので予めご了承ください。
※印字可能枚数は目安です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする